text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-55


Referência 1R566540
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 1R566540
EAN 4059952509297
UBB 500708199129
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H5202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.