Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
9H933224
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
Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-55 LBOXX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H933224
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
35
Binário máximo (Nm)
55
Ajuste do binário (Nm)
55
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1800
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H933224
EAN
4059952509273
UBB
500708199533
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H5200