text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-55 LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Referência 7F991901
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Ajuste do binário (Nm) 55
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck makes it robust and offers an ideal power transfer for the widest range of drilling and screwdriving applications. For an extended tool lifetime and longer battery runtimes, it is equipped with a brushless motor. The drill driver is suitable for drilling in wood at up to 35 mm, in steel of up to 13 mm, and for screw diameters of up to 10 mm. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries, including ProCORE18V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Números do artigo

Referência 7F991901
EAN 4059952509303
UBB 500708199384
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H5203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.