text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-21


Referência 7S238334
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 55
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Marca Bosch
Model GSR 180-LI
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 7S238334
EAN 4059952510224
UBB 500708205553
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H1071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.