text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequins GSR 18V-110 C LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle

Referência 9C137568
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Binário máximo (Nm) 110
Ajuste do binário (Nm) 47
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 2100
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Drill/Driver GSR 18V-110 C, Connect with your cordless drill driver, Powerful: 110 Nm max torque and brushless motor for a fast work rate, Robust: All-metal chuck for the toughest applications on the jobsite, KickBack Control and auxiliary handle which reduces the risk of sudden rotational torque reaction in a bind-up scenario, Auxiliary handle (1 602 025 07X), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Números do artigo

Referência 9C137568
EAN 3165140956291
UBB 500708198543
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019G0109
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.