text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Cordless Berbequim de impacto GSB10,8LI+1130CV (without battery/charger)

Numer artykułu B4005.002.030
Tensão nominal (V) 12
Altura 182
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10

Specyfikacje

Tensão nominal (V) 12
Altura 182
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Binário máximo (Nm) 30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 380
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4.245
Código pautal 84672199
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu B4005.002.030
UBB 500624108451
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 06019B690E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.