Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
B4005.002.005
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
Bosch Cordless Berbequim de impacto GSB 10,8-2LI SOLO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4005.002.005
Tensão nominal (V)
12
Altura
175
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Altura
175
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
19
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
10
Ajuste do binário (Nm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
19500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
380
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1300
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4005.002.005
EAN
3165140630405
UBB
500613320570
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
06019B6901