text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Berbequim de impacto 06019J9001


Referência 6F886916
Altura 160
Tensão (V) 12
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 160
Tensão (V) 12
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 32
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 32
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Número máximo de cursos (1/min) 26250
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 460
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1750
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 6F886916
EAN 4059952513973
UBB 500715651427
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J9001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.