Test catalogus aantal
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
9Z008814
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
Bosch Cordless Aparafusadora de impacto GDR 18 V-160
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z008814
Tensão nominal (V)
18
Altura
234
Comprimento (mm)
153
Binário máximo (Nm)
160
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
234
Comprimento (mm)
153
Binário máximo (Nm)
160
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min)
3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.02
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GDR 18V-160
Safety
GDR 18 V-160
Type
Cordless Impact Driver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z008814
EAN
3165140943970
UBB
500700212201
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G5106