text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Conjunto de folhas de lixar 32MM G60-240


The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This pro

Referência 5W169406
Largura 32
Número de peças 6
À prova de água Não
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 32
Número de peças 6
À prova de água Não
Material do suporte Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Granulação 60
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Sim
Adequado para enchimento Não
Marca Bosch
Type Sanding Sheet Set

Descrição

The C430 Expert for Wood and Paint provides an exceptionally long lifetime when sanding wood, veneer and solid surfaces. Furthermore, its electrostatic open-coated surface with space between the grits ensures consistent dust removal, preventing sheet clogging. The tough abrasive grit is resistant to wear, allowing for extended and repeated use. This product is intended for the keying and sanding of paint, varnish, filler, primer and wood-based materials, and is suitable for intermediate sanding of varnish on surfaces. It is also suitable for sanding after wetting on certain materials as well as smoothing out feather edges. Fully synthetic resin-bonded grit for durability. Highly flexible C-/B- paper backing allows folding without cracks.

Números do artigo

Referência 5W169406
EAN 3165140159890
UBB 500648697414
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608605171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.