text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Conjunto de broca de diamante D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Referência 2C083999
Embalagem Caixa de plástico
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 68
Número total de ferramentas 5
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 68
Número total de ferramentas 5
Material de corte Outro
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca BOSCH

Descrição

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Números do artigo

Referência 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2608599037
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.