X-ato
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
Serrar & cortar
X-ato
B4450.000.010
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
Bosch Cisalhamento profissional GSC2,8-500W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4450.000.010
Consumo nominal de energia (W)
500
Peso da máquina (kg)
2.7
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2400
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3.5
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
2.8
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
2.2
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
1.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
500
Peso da máquina (kg)
2.7
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2400
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3.5
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
2.8
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
2.2
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
1.9
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4450.000.010
EAN
3165140415033
UBB
500505918614
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
0601506103