text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Chaves de fendas para berbequim MAXX SBX


Referência 5M289029
Tensão nominal (V) 18
Largura 339
Altura 113
Comprimento (mm) 387
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 339
Altura 113
Comprimento (mm) 387
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 10
Energia máxima de um só golpe (J) 0.6
Inserção da ferramenta Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 8
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Número máximo de cursos (1/min) 5000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-900
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.4
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 5M289029
EAN 4053423205343
UBB 500582499595
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 060395230K
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.