text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Chaves de fendas para berbequim GWB 12V-10


Referência 3I908776
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 6
Binário máximo (Nm) 11
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 6
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 6
Binário máximo (Nm) 11
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 6
Diâmetro da broca em madeira (mm) 10
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Números do artigo

Referência 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601390909
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.