Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
0N830151
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
BOSCH Chaves de fendas para berbequim 18V-22
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N830151
Tensão nominal (V)
18
Largura
220
Altura
100
Comprimento (mm)
340
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
220
Altura
100
Comprimento (mm)
340
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
22
Energia máxima de um só golpe (J)
1.9
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
20
Número máximo de cursos (1/min)
4675
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-1050
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
0611924000