Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
7U004067
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
BOSCH Chaves de fendas com berbequim 1ACCU
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7U004067
Tensão nominal (V)
12
Largura
386
Altura
291
Comprimento (mm)
113
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.3
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
386
Altura
291
Comprimento (mm)
113
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.3
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
8
Energia máxima de um só golpe (J)
0.5
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
8
Diâmetro da broca em madeira (mm)
10
Número máximo de cursos (1/min)
4800
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-900
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U004067
EAN
3165140877558
UBB
500583291405
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
060398400D