Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
3X980662
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
BOSCH Chaves de fendas com berbequim 1ACCU
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X980662
Tensão nominal (V)
18
Largura
339
Altura
113
Comprimento (mm)
387
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
339
Altura
113
Comprimento (mm)
387
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
10
Energia máxima de um só golpe (J)
0.6
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
8
Diâmetro da broca em madeira (mm)
10
Número máximo de cursos (1/min)
5000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-900
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.4
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X980662
EAN
3165140877466
UBB
500581949160
UNSPSC
23101505
Artigo do fabricante nr
060395230F