text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Chave de parafusos para gesso GSR 6-25 TE

Referência B4325.000.040
Altura 207
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 295
Consumo nominal de energia (W) 701
Peso da máquina (kg) 1.5
Binário máximo (Nm) 20
Inserção da ferramenta 1/4 polegada

Especificações

Altura 207
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 295
Consumo nominal de energia (W) 701
Peso da máquina (kg) 1.5
Binário máximo (Nm) 20
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Ajuste do binário (Nm) 2.3
Diâmetro do parafuso (mm) 3.5
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2500
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4325.000.040
EAN 3165140636650
UBB 500579854885
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 0601445000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.