text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Chave de impacto GDS 18V-1050 H


Referência 8Z754850
Tensão nominal (V) 18
Binário máximo (Nm) 1050
Inserção da ferramenta 7 mm
Impactos (1/min) 2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1750
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Número de pilhas incluídas 0
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Binário máximo (Nm) 1050
Inserção da ferramenta 7 mm
Impactos (1/min) 2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1750
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.9
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Números do artigo

Referência 8Z754850
EAN 4059952564654
UBB 500717752611
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019J8500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.