Fresadoras & lixadeiras
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
Fresadoras & lixadeiras
B4405.000.010
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
Aparador de parede Bosch GNF35CA-1400W
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4405.000.010
Altura
346
Tensão (V)
0
Comprimento (mm)
316
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
4.7
Diâmetro do disco (mm)
150
Largura da ranhura (mm)
39
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
346
Tensão (V)
0
Comprimento (mm)
316
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
4.7
Diâmetro do disco (mm)
150
Largura da ranhura (mm)
39
Profundidade de corte (mm)
35
Marca
Bosch
Model
GNF 35 CA
Type
Wall Chaser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4405.000.010
EAN
3165140253390
UBB
500505916303
UNSPSC
23101513
Artigo do fabricante nr
0601621703