text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas HSS-TIN 4-20, 4, 1/4


Referência 7X488117
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Ponta de centragem substituível Não
Número de fases de perfuração 9
Embalado por 1

Especificações

Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 20
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Ponta de centragem substituível Não
Número de fases de perfuração 9
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Marca Bosch
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 7X488117
EAN 3165140630276
UBB 500648799483
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587433
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.