text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brocas escalonadas HSS 6-37, 4, 10, 93


Referência 0J917647
Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Ponta de centragem substituível Não
Número de fases de perfuração 12
Versão em metal duro Não
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Marca Bosch
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 0J917647
EAN 3165140630221
UBB 500648447026
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587428
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.