text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para pernos 520MM 71MM 8MM


Referência 6D407015
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 71
Broca de diâmetro (mm) 20
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Aço cromo-vanádio
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Números do artigo

Referência 6D407015
EAN 3165140085724
UBB 500648712593
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608596669
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.