text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para pernos 314MM 58MM 6MM


Artículo No. 8F805121
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificaciones

Comprimento total (mm) 58
Broca de diâmetro (mm) 14
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Aço cromo-vanádio
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8F805121
EAN 3165140085717
UBB 500648813243
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608596668
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.