text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para pernos 314MM 58MM 6MM


Referência 4H543172
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 58
Broca de diâmetro (mm) 14
Diâmetro do eixo (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Números do artigo

Referência 4H543172
EAN 3165140060059
UBB 500648626702
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608596399
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.