text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para pernos 2440MM 89MM 10MM


Referência 9W472204
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 89
Broca de diâmetro (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Números do artigo

Referência 9W472204
EAN 3165140107310
UBB 500653085331
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597516
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.