text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 9,7X87X133MM


The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit m

Referência 0Q625929
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 9.7
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 9.7
Diâmetro do eixo (mm) 9.7
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Descrição

The HSS Twist Drill Bit Ground is for drilling through metal with maximum precision. The bit's exposed 135-degree self-centring split-point tip combines active cutting and perfect centring without wandering, delivering maximum precision. The split-point tip also eliminates any need to pre-punch or pilot drill for up to 10 mm. This precision-ground bit made of HSS (high-speed steel) enables up to 40% faster drilling rate and up to 50% lower feed pressure than standard-ground HSS drill bits with chisel edges. This bit is designed for drilling holes in alloyed and non-alloyed steel, cast steel, cast iron, sintered iron, malleable cast iron, non-ferrous metals and hard plastics. The HSS Twist Drill Bit Ground is manufactured to DIN 338. The drill bit is Type N (flute angle) with a 135-degree tip and a diameter tolerance of h8.

Números do artigo

Referência 0Q625929
EAN 3165140475259
UBB 500648456910
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608585520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.