text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 8,7X81X125MM


Referência 5Z219984
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8.7
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 8.7
Diâmetro do eixo (mm) 8.7
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 5Z219984
EAN 3165140475181
UBB 500648703683
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608585513
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.