text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 6,6X63X101MM


Referência 0S233527
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.6
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.6
Diâmetro do eixo (mm) 6.6
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 0S233527
EAN 3165140475044
UBB 500648460466
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608585499
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.