text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 4.0MM


Referência 6W544518
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 83
Broca de diâmetro (mm) 4
Diâmetro do eixo (mm) 6.35
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 6W544518
EAN 3165140858809
UBB 500649180501
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608577052
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.