text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 4,2X43X75MM


Article number 3F301443
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4.2
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Diâmetro do eixo (mm) 4.2
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 43
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075060
Type Metal Drill Bit

Article numbers

Article number 3F301443
EAN 3165140520836
UBB 500648575719
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608585848
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.