text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para metal 3,3MM


Referência 5J669976
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Números do artigo

Referência 5J669976
EAN 3165140907101
UBB 500673218235
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608577201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.