Brocas
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
Furar
Brocas
6O416085
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
Bosch Broca para metal 1,6X20X43MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O416085
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
1.6
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
43
Broca de diâmetro (mm)
1.6
Diâmetro do eixo (mm)
1.6
Sistema de fixação
Outro
Comprimento de corte (mm)
20
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Type
Metal Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O416085
EAN
3165140474764
UBB
500648735032
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608585471