text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para martelo HD 37X450X570


Referência 6C372963
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 570
Broca de diâmetro (mm) 37
Diâmetro do eixo (mm) 18
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 6C372963
EAN 3165140213042
UBB 500648710365
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.