text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para martelo 8X210MM

Položka č.
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

technické údaje

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 72.8
Código pautal 82075060
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4952.080.210
EAN 6949509209511
UBB 500617540371
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608831020

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.