text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca para martelo 8X100X160MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Referência 7E270370
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Conteúdo (peças) 10
Type Drill Bit

Descrição

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Números do artigo

Referência 7E270370
EAN 6949509210081
UBB 500512685685
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.