Produtos SDS MAX
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
3Q580058
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
Bosch Broca de perfuração 80 x 850 x 1000mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Q580058
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
850
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
1000
Broca de diâmetro (mm)
80
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
850
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Bosch
Type
Through Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q580058
EAN
3165140022026
UBB
500648594942
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
1618596462