Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Martelos elétricos
B4320.000.070
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
Bosch Broca de percussão GSB 21-2 RCT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4320.000.070
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
2.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
0
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
1300
Peso da máquina (kg)
2.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
0
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
43
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
22
Saída de alimentação (W)
695
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
24
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
16
Número máximo de cursos (1/min)
51000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
900
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
3000
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
4750
Código pautal
84672199
Model
GSB 21-2 RCT
Type
Percussion Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
060119C700