text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de núcleo de diamante X-LOCK DRY SPEED D80MM


Referência 4D922720
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 80
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Números do artigo

Referência 4D922720
EAN 3165140925617
UBB 500699274527
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608599025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.