text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de núcleo de diamante X-LOCK DRY SPEED D38MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Referência 3K404827
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 38
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Descrição

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Números do artigo

Referência 3K404827
EAN 3165140933728
UBB 500699276761
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608599036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.