text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca de núcleo de diamante 68MM 400MM 4 11,5MM


Referência 3O940777
Tamanho nominal (mm) 68
Tipo de rosca UNC
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 68
Tipo de rosca UNC
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Adequado para funcionamento a húmido Não
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho 1 1/4 polegada
Profundidade de trabalho (mm) 400
Marca Bosch
Type Diamond Core Cutter Bit

Números do artigo

Referência 3O940777
EAN 3165140811095
UBB 500648591898
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608601406
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.