text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca com ponta 5 MM


Referência
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 16
Diâmetro do eixo (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.042
Model Houtspiraalboor
Type Wood Drill Bit with Countersink

Números do artigo

Referência B4987.050.001
EAN 3165140059985
UBB 500577128092
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608596392

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.