text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca CENTB SHEETM HSSCO


Broca de centrar em HSS-Co 65, Broca de centrar em HSS-Co, com encabadouro sextavado de 1/4", 135° ângulo da ponta e afiação cruzada

Referência B4957.584.750
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma da haste Outro
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Diâmetro nominal (mm) 7.15
Material de corte HSS
Forma da haste Outro
Marca Bosch
Peso por peça (g) 18
Type Center Drill Bit

Descrição

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Números do artigo

Referência B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Artigo do fabricante nr 2608584750
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.