text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609256916


Referência 0Q727316
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 70
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Q727316
EAN 3165140480826
UBB 500699520135
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256916
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.