text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609256915


Referência 7N725786
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Números do artigo

Referência 7N725786
EAN 3165140480819
UBB 500699519996
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256915
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.