text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609256904


Referência 5J278306
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 55
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 5J278306
EAN 3165140480703
UBB 500699517750
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609256904
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.