text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255583


Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm

Referência 4Y082112
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Descrição

Tile drill bits D= 8.0 mm, L= 80 mm

Números do artigo

Referência 4Y082112
EAN 3165140412537
UBB 500699415377
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255583
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.