text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255503


Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Referência 3C784770
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para cerâmica Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descrição

Hammer drill bits SDS plus D= 6 mm, L= 160 mm

Números do artigo

Referência 3C784770
EAN 3165140381895
UBB 500699405139
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.