text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255473


Referência 9M572205
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 50
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Multipurpose Drill Bit

Números do artigo

Referência 9M572205
EAN 3165140385152
UBB 500699402326
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255473
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.