text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Broca 2609255437


Referência 4G193142
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 120
Broca de diâmetro (mm) 9
Diâmetro do eixo (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075030
Type Masonry Drill Bit

Números do artigo

Referência 4G193142
EAN 3165140384797
UBB 500699395157
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255437
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.